Beli Mesin Pemotong Kayu Besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Profil KayuDeskripsi:Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.atribut:
- Collet Diameter (mm): 8
- Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 1200
- No Load Speed (rpm): 28000
- Voltage (V): 220
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)atribut:
- Dimensions (cm): 17x8x5.7
- Material: Metal
- Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer)atribut:
- Material: Table:Steel plate
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- monotaro Paper cutter A3 cutting type 10/12 sheets (Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 396×635×267
- Cutting Width (mm): 430
- Suitable Size: A3 (for long side)
- Cutting: Shredding type
- Material (Main Unit): Bottom plate: HIPS, Handle: ABS, Transparent baffle: PS, Top ruler: PVC, Fixed knife: steel, Protective buckle: Iron, Foot pad: Silicone
- Maximum Sheet Number to Cut: 10 sheets (80 g/m 2 )/12 sheets (70 g/m 2 )
- Blade Material: iron
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- monotaro Handy Paper Cutter (Trimmer)Deskripsi:Easy paper cutter lightweight about 200 g ?It is very convenient for a little cutting work. You can cut up to 10 copy sheets by sliding the cutter blade.atribut:
- Accessories: Cutter blade (straight blade) x 1
- Size: A4
- External dimensions (depth D x width W x height H) (mm): 375x129x8
- Maximum number of cuts: 10 sheets (70g / m 2 sup> conversion)
- Shredding method: Sliding type
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
Daftar Harga Mesin Pemotong Kayu Besar Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Profil Kayu | Rp1.099.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| TRUSCO Pemotong Pipa | Rp309.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
| Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi) | Rp36.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| Open Industries Steel Paper Cutter (Trimmer) | Rp2.699.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| monotaro Paper cutter A3 cutting type 10/12 sheets (Trimmer) | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518398-1.jpg)


/P103085300-1.jpg)

/qfP102033951-2.jpg)


/m8P103172800-2.jpg)




/fdP102251553-5.jpg)
/P101518657-6.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/2rP101525099-2.jpg)